Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63914 Serien-Kabel Blau 3 m USB Typ-C RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63914 Serien-Kabel Blau 3 m USB Typ-C RJ45
DeLOCK 63914 Serien-Kabel Blau 3 m USB Typ-C RJ45
DeLOCK 63914 Serien-Kabel Blau 3 m USB Typ-C RJ45
DeLOCK 63914 Serien-Kabel Blau 3 m USB Typ-C RJ45
Artikel-Nr.:
     CIDE7-65112590
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63914
EAN/GTIN:
     4043619639144
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.