Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco 136648 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73401889
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Sichtbox 3-160, bedeckt in der Höhe 3 Schlitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
1
Maximales Lastgewicht
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 288 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,52*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,60*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,25*
Zubehör
Raaco
136570
ab € 20,25*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.