Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
DELL 593-11121 Tonerkartusche Original Magenta
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-14742389
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
593-11121
EAN/GTIN:
5397063054329
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Kompatibel mit :
- C3760dn Farblaserdrucker
- C3760n Farblaserdrucker
- C3765dnf Multifunktions - Farblaserdrucker
Die magenta Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker C37XX von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- C3760dn Farb Laserdrucker
- C3760n Farb Laserdrucker
- C3765dnf Multifunktions - Farblaserdrucker.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
Dell C3760n/ C3760dn/ C3765dnf
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Dell
,
Toner Cartridge Dell
,
Toner Dell
,
Tonerkartusche Dell
,
Tonerkassette Dell
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
toner dell magenta
,
lasertoner
,
lasertoner magenta
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,74*
€ 331,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELL 593-11112 Tonerkartusche Original Gelb
Dell
593-11112
ab € 143,71*
Ähnlich
DELL 593-11113 Tonerkartusche Original Magenta
Dell
593-11113
ab € 139,77*
Ähnlich
DELL 593-11116 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Dell
593-11116
ab € 49,96*
Ähnlich
DELL 593-11117 Tonerkartusche Original Magenta
Dell
593-11117
ab € 184,30*
Ähnlich
DELL 593-11118 Tonerkartusche Original Cyan
Dell
593-11118
ab € 272,05*
Ähnlich
DELL 593-11120 Tonerkartusche Original Gelb
Dell
593-11120
ab € 233,24*
Ähnlich
DELL 593-11122 Tonerkartusche Original Cyan
Dell
593-11122
ab € 237,09*
Ähnlich
DELL 9F7XK Tonerkartusche Original Schwarz
Dell
331-8425
ab € 118,69*
Ähnlich
Dell Extrahohe Kapazität
Dell
593-11119
ab € 330,81*
Ähnlich
DELL KT6FG Tonerkartusche Original Schwarz
Dell
KT6FG
ab € 113,18*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-11119 W8D60 593-11115 86W6H 593-11111 KT6FG schwarz
Ampertec
593-11119
ab € 177,69*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-11120 MD8G4 593-11116 RGJCW 593-11112 45TWT yellow
Ampertec
593-11120
ab € 136,25*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-11121 XKGFP 593-11117 8JHXC 593-11113 MN6W2 magenta
Ampertec
593-11121
ab € 184,57*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Dell 593-11122 1M4KP 593-11118 9FY32 593-11114 NC5W6 cyan
Ampertec
593-11122
ab € 184,69*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Dell 593-11119 W8D60 schwarz
WhiteBox
593-11119
ab € 18,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen