Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 593-11122 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14742390
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11122
EAN/GTIN:
     5397063054336
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Kompatibel mit :
- C3760dn Farblaserdrucker
- C3760n Farblaserdrucker
- C3765dnf Multifunktions - Farblaserdrucker

Die Zyan Toner mit Hoherkapazität von Dell™ kann nur mit dem Laserdrucker C37XX von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 9.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- Imprimante Laser Couleur C3760dn
- Imprimante Laser Couleur C3760n
- Imprimante Laser Multifonction Couleur C3765dnf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Dell C3760n/ C3760dn/ C3765dnf
Farbtoner-Seitenleistung
9000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,78*
€ 510,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,71*
€ 487,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,63*
€ 467,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,14*
€ 458,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,30*
€ 431,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-11112
ab € 141,48*
Ähnlich
Dell
593-11113
ab € 141,20*
Ähnlich
Dell
593-11116
ab € 49,98*
Ähnlich
Dell
593-11117
ab € 184,32*
Ähnlich
Dell
593-11118
ab € 273,54*
Ähnlich
Dell
593-11120
ab € 232,87*
Ähnlich
Dell
593-11121
ab € 236,34*
Ähnlich
Dell
331-8425
ab € 118,62*
Ähnlich
Dell
593-11119
ab € 330,28*
Ähnlich
Dell
KT6FG
ab € 113,14*
Ähnlich
Ampertec
593-11119
ab € 177,75*
Ähnlich
Ampertec
593-11120
ab € 136,21*
Ähnlich
Ampertec
593-11121
ab € 184,59*
Ähnlich
Ampertec
593-11122
ab € 184,72*
Ähnlich
WhiteBox
593-11119
ab € 18,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.