Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Multipack 6 Farben 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     854-EPST242840
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24284010
EAN/GTIN:
     8715946519227
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Fotos in brillanter Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
XP-750/XP-850
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.75 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
165 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
185 g
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
134
pro Stück
€ 7,50*
ab € 52,26*
€ 68,17*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,09*
€ 68,20*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,45*
€ 68,42*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,55*
€ 68,56*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,57*
€ 68,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T24384010
ab € 85,15*
Ähnlich
Epson
C13T24214012
ab € 8,54*
Ähnlich
Epson
C13T24314010
ab € 14,12*
Ähnlich
Epson
C13T24224010
ab € 8,60*
Ähnlich
Epson
C13T24324010
ab € 14,32*
Ähnlich
Epson
C13T24254010
ab € 8,74*
Ähnlich
Epson
C13T24354012
ab € 14,22*
Ähnlich
Epson
C13T24264010
ab € 8,56*
Ähnlich
Epson
C13T24364010
ab € 14,33*
Ähnlich
Epson
C13T24234010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T24334010
ab € 14,35*
Ähnlich
Epson
C13T24244010
ab € 8,56*
Ähnlich
Epson
C13T24344010
ab € 14,18*
Ähnlich
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,24*
Ähnlich
Ampertec
C13T24324010
ab € 11,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.