Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Epson Elephant Singlepack Light Magenta 24 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15567127
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24264010
EAN/GTIN:
     8715946519203
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Für Fotos in brillanter Qualität
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Expression Photo XP-750
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
400 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T24284010
ab € 52,36*
Ähnlich
Epson
C13T24384011
ab € 85,02*
Ähnlich
Epson
C13T24214012
ab € 8,48*
Ähnlich
Epson
C13T24314012
ab € 14,14*
Ähnlich
Epson
C13T24224010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T24324010
ab € 14,28*
Ähnlich
Epson
C13T24254010
ab € 8,75*
Ähnlich
Epson
C13T24354020
ab € 14,21*
Ähnlich
Epson
C13T24364012
ab € 14,41*
Ähnlich
Epson
C13T24234010
ab € 8,57*
Ähnlich
Epson
C13T24334010
ab € 14,26*
Ähnlich
Epson
C13T24244010
ab € 8,61*
Ähnlich
Epson
C13T24344010
ab € 14,25*
Ähnlich
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,63*
Ähnlich
Ampertec
C13T24324010
ab € 11,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.