| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-21309011 Herst.-Nr.: 99703.100 EAN/GTIN: 4049759074654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173- - 1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (900 MHz) - gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen - im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von - Power over Ethernet (PoE) / PoE+.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat7 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Frequenz | 900 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |