Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Strawberry 29XL C Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Strawberry 29XL C Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Epson Strawberry 29XL C Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29231448
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T29924010
EAN/GTIN:
     8715946601632
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
Epson Expression Home XP-235/332/335/432/435
Seitenergebnis Farbtinte
450 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
6.4 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
440 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T33434010
ab € 9,31*
Zubehör
Epson
C13T33414010
ab € 22,33*
Zubehör
Epson
C13T33424010
ab € 22,40*
Zubehör
Epson
C13T33444010
ab € 22,29*
Zubehör
Epson
C13T33644010
ab € 15,59*
Zubehör
Epson
C13T29844010
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.