Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13T33434010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson C13T33434010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Epson C13T33434010 Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     2753I-2455417
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T33434010
EAN/GTIN:
     8715946600536
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson Claria Premium Ink ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den von herausragenden Hochglanzfotos. Ihre wertvollen Erinnerungen bleiben so über Generationen erhalten. Mit Claria Premium Ink gedruckte Fotos können im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. Mit separaten Einzelpatronen von Epson bis zu 30 % Tinte2 sparen Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte2 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %3 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
XP-530, XP-630, XP-635, XP-830
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
4.5 ml
Seitenergebnis Farbtinte
300 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
420 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,25*
€ 23,59*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,15*
ab € 25,87*
€ 29,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH03402
ab € 127,98*
Zubehör
Epson
C13T33624010
ab € 15,35*
Zubehör
Epson
C13T29824010
ab € 7,22*
Zubehör
Epson
C13T29814010
ab € 21,97*
Zubehör
Epson
C13T29924010
ab € 1,95*
Zubehör
Epson
C13T29934010
ab € 1,95*
Zubehör
Epson
C13T29944010
ab € 13,85*
Zubehör
Epson
C13T908240
ab € 58,86*
Zubehör
Epson
C13T908440
ab € 57,40*
Zubehör
Epson
C13T907140
ab € 77,98*
Zubehör
Epson
C13T907340
ab € 44,63*
Zubehör
Epson
C13T907440
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.