Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 611900 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 611900 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)
CUC Exertis Connect 611900 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     5NTW5-611900
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     611900
EAN/GTIN:
     3548386119000
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.5 mm
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
10
pro Spule
€ 4,95*
ab € 23,57*
€ 32,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,87*
€ 51,25*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 32,57*
€ 38,76
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 32,14*
€ 38,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Spule
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.