Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe Mirage Sensor Bin 20+20L Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe Mirage Sensor Bin 20+20L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe Mirage Sensor Bin 20+20L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe Mirage Sensor Bin 20+20L Rechteckig Edelstahl
EKO - Europe Mirage Sensor Bin 20+20L Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36890634
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     VB 9278
EAN/GTIN:
     8713631707164
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
40 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Sensor
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
655 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49915
ab € 177,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.