Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Goobay 91895 Netzwerkkabel Blau 500 m Cat7a+ S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59268148
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     91895
EAN/GTIN:
     4040849918957
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.8 mm
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7a+
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Kabel-Klasse
F
Kabelbrandklasse
B2ca
AWG Kabelgröße
22/1
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
1200 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,71*
€ 924,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,87*
€ 872,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,96*
€ 840,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,39*
€ 785,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.