Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491700030 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491700030 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491700030 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592168
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491700030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,33*
€ 356,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491600025
ab € 207,58*
Ähnlich
Duravit
0491600027
ab € 207,88*
Ähnlich
Duravit
0491600028
ab € 207,14*
Ähnlich
Duravit
0491600060
ab € 189,51*
Ähnlich
Duravit
04916000281
ab € 250,49*
Ähnlich
Duravit
04916000601
ab € 231,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.