Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
Duravit 0491600028 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-66592145
Hersteller:
Duravit
Herst.-Nr.:
0491600028
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
duravit waschtischarmatur
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
waschbecken breite 60 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit 0491600025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0491600025
ab € 207,92*
Ähnlich
Duravit 0491600027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0491600027
ab € 206,77*
Ähnlich
Duravit 0491600060 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0491600060
ab € 188,96*
Ähnlich
Duravit 0491700030 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit
0491700030
ab € 271,68*
Ähnlich
Duravit Waschtisch 2ND FLOOR m ÜL HLB 600x430mm geschl o HL IB we 04916000281
Duravit
04916000281
ab € 251,58*
Ähnlich
Duravit Waschtisch 2ND FLOOR m ÜL HLB 600x430mm o HL IB we WG 04916000601
Duravit
04916000601
ab € 232,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen