Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491700025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491700025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491700025 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592182
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491700025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491700027
ab € 288,97*
Ähnlich
Duravit
0491700028
ab € 289,39*
Ähnlich
Duravit
0491700060
ab € 271,72*
Ähnlich
Duravit
0491800000
ab € 314,13*
Ähnlich
Duravit
04917000301
ab € 313,33*
Ähnlich
Duravit
04917000271
ab € 333,30*
Ähnlich
Duravit
04917000251
ab € 332,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.