Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0491700027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0491700027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Duravit 0491700027 Waschbecken für Badezimmer Keramik Aufsatzwanne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-66592189
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0491700027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Waschbeckenmaterial
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Überlaufschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,57*
€ 419,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,08*
€ 417,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0491700025
ab € 289,63*
Ähnlich
Duravit
0491700028
ab € 288,32*
Ähnlich
Duravit
0491700060
ab € 271,90*
Ähnlich
Duravit
0491800000
ab € 313,27*
Ähnlich
Duravit
04917000301
ab € 313,29*
Ähnlich
Duravit
04917000271
ab € 331,60*
Ähnlich
Duravit
04917000251
ab € 332,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.