Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 603 XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 603 XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson 603 XL Druckerpatrone 1 Stück(e) Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     339-T03A940
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T03A94010
EAN/GTIN:
     8715946668222
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blätteranzahl
890 Blätter
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Home XP-2100/2106/3100/3105/4100/4105 WorkForce WF-2810DWF/2830DWF/2865DWF/2850DWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
8.9 ml
Volumen Farbtinte
7.2 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
603 XL
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
75
pro Stück
€ 4,15*
ab € 42,52*
€ 57,85*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,28*
€ 58,14*
1 Tag
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 43,04*
€ 58,38*
10 Tage
419
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,69*
€ 64,00*
6 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 117,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T03U54010
ab € 18,31*
Ähnlich
Epson
C13T03U64010
ab € 27,94*
Ähnlich
Epson
C13T03A64010
ab € 58,38*
Ähnlich
Epson
C13T03U14010
ab € 10,34*
Ähnlich
Epson
C13T03A14010
ab € 22,02*
Ähnlich
Epson
C13T03U24010
ab € 6,07*
Ähnlich
Epson
C13T03A24010
ab € 12,21*
Ähnlich
Epson
C13T03U34010
ab € 6,05*
Ähnlich
Epson
C13T03A34010
ab € 12,18*
Ähnlich
Epson
C13T03U44010
ab € 6,01*
Ähnlich
Epson
C13T03A44010
ab € 12,18*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A140
ab € 13,59*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A240
ab € 8,20*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A340
ab € 8,07*
Ähnlich
Ampertec
C13T03A440
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.