Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 530E15A cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 530E15A cable cutter Hand cable cutter
Weller 530E15A cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731990
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Grün
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Ergonomische Griffe
Ja
Klingenlänge
4.5 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,54*
Zubehör
Weller Tools
530E13
ab € 101,72*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,69*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 118,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.