Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Distanzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Distanzschneider
Weller Distanzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926798
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Leiterplattenschere
Distanzschneider schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,54*
Zubehör
Weller Tools
530E15A
ab € 159,76*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 118,90*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 101,76*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 119,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.