Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52104574 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104574 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104574 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     3517I-25859953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104574
EAN/GTIN:
     4044773177534
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Kabelverschraubung
Nutzen

- Ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Anschlussgewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen
- Mit Führungsnut für O-Ring
- Montage mit Gabelschlüssel

Anwendungsgebiete

- Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische und petrochemische Industrie

Norm-Referenzen / Zulassungen

- DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423
- Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M40x1.5
Gewindelänge
8 mm
Außendurchmesser
45.6 mm
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
16.5 mm
Gewicht
79.5 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,82*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,99532*
€ 13,87532*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,971*
€ 13,8756*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 19,10*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,92819*
€ 20,54819*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.