Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APET080SETD Druckerpatrone 6 Stück(e) Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APET080SETD Druckerpatrone 6 Stück(e) Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
AgfaPhoto APET080SETD Druckerpatrone 6 Stück(e) Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8009140
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET080SETD
EAN/GTIN:
     4250164825735
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Extra Life Druckerpatrone (bis zu 25% Extra) - Die Extra Life Technologie ermцglicht eine vollstдndige Nutzung des gesamten Patroneninhalts. - Die Patronen wurden durch LGA getestet und haben eine lдngere Laufzeit gegenьber den OEM-Patronen. - hohe Qualitдtskontrolle garantiert beste Druck-Resultate - bestens geeignet fьr alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Helle Cyan, Helle Magenta, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Stylus Photo P50, Photo PX650, 660, 700W, 710W, 720WD, 800FW, 810FW, 820FWD, Photo R265, 285, 360, Photo RX560, 585, 595, 685
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET080BD
ab € 4,02*
Zubehör
AGFA Photo
APET080CD
ab € 3,90*
Zubehör
AGFA Photo
APET080LCD
ab € 2,68*
Zubehör
AGFA Photo
APET080LMD
ab € 3,90*
Zubehör
AGFA Photo
APET080MD
ab € 2,68*
Zubehör
AGFA Photo
APET080YD
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.