Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APET080YD Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APET080YD Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb
AgfaPhoto APET080YD Druckerpatrone 1 Stück(e) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9924700
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APET080YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • hochwertige Qualitätsproofs, für beste Druckergebnisse - bestens geeignet für alle Inkjet-Photopapiere - exzellente Lichtechtheit - kostensparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus Photo P 50 - Epson Stylus Photo PX 730 WD - Epson Stylus Photo R 285 - Epson Stylus Photo PX 650 - Epson Stylus Photo PX 800 FW - Epson Stylus Photo R 360 - Epson Stylus Photo PX 660 - Epson Stylus Photo PX 810 FW - Epson Stylus Photo RX 560 - Epson Stylus Photo PX 700 W - Epson Stylus Photo PX 820 FWD - Epson Stylus Photo RX 585 - Epson Stylus Photo PX 710 W - Epson Stylus Photo PX 830 FWD - Epson Stylus Photo RX 595 - Epson Stylus Photo PX 720 WD - Epson Stylus Photo R 265 - Epson Stylus Photo RX 685</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APET080BD
ab € 4,02*
Zubehör
AGFA Photo
APET080SETD
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.