Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7929A 0021000 Netzwerkkabel Rot 304,8 m Cat5e


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 7929A 0021000 Netzwerkkabel Rot 304,8 m Cat5e
Belden 7929A 0021000 Netzwerkkabel Rot 304,8 m Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87360197
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7929A 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
304.8 m
Kabelstandard
Cat5e
Produktfarbe
Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,722* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 16,29*
€ 19,3851
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.