Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-UTP6A15 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-UTP6A15 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect MC-UTP6A15 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect MC-UTP6A15 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88923140
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-UTP6A15
EAN/GTIN:
     5704174258179
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1300 mm
Gewicht
408 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
508 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.