Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-UTP6A15G Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-UTP6A15G Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect MC-UTP6A15G Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Microconnect MC-UTP6A15G Netzwerkkabel Grün 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88923142
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-UTP6A15G
EAN/GTIN:
     5704174258421
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1300 mm
Gewicht
408 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
508 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.