Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot S70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot S70
LaDot S70
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244737
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAS070
EAN/GTIN:
     8718503971209
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
671167844
ab € 3,22*
Sonstiges
LaDot
LAS030
ab € 3,22*
Sonstiges
LaDot
LAS033
ab € 3,25*
Sonstiges
LaDot
LAS034
ab € 3,22*
Sonstiges
LaDot
LAS067
ab € 3,24*
Sonstiges
LaDot
671167847
ab € 3,24*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,24*
Sonstiges
LaDot
LA0010
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.