Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 181137 Posterhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 181137 Posterhalter
Bartscher 181137 Posterhalter
Bartscher 181137 Posterhalter
Bartscher 181137 Posterhalter
Bartscher 181137 Posterhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104055549
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     181137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
1210 mm
Gewicht
7400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.