Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat5E 350MHz UTP Solid PVC CMR Cable 305m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Cat5E 350MHz UTP Solid PVC CMR Cable 305m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
C2G Cat5E 350MHz UTP Solid PVC CMR Cable 305m Netzwerkkabel Weiß U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2132039
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88002
EAN/GTIN:
     757120880028
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10215 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.