Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 94965 Netzwerkkabel Grau 100 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-68480
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94965
EAN/GTIN:
     4040849949654
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Fest
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
250 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
322
pro Stück
€ 9,90*
ab € 22,28*
€ 30,61*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,45*
€ 30,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,02*
€ 54,37*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,38*
€ 54,90*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94218
ab € 132,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.