Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CAT6 FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CAT6 FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Gembird CAT6 FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26795375
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-6004-SOL/100
EAN/GTIN:
     8716309078689
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Leiterart
Fest
Zertifizierung
ISO 9002
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.