Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     2805-FPC-5004E-L/100
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-L/100
EAN/GTIN:
     8716309078634
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
ISO 9002
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,44*
€ 31,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,58*
€ 43,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,97*
€ 29,7143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1944* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.