Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Gembird CAT5e FTP 100m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26855945
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-SOL/100
EAN/GTIN:
     8716309078627
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
24
Zertifizierung
ISO 9002
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1907* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,20*
€ 24,038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.