| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-3263910 Herst.-Nr.: UTP615G EAN/GTIN: 5705965922897 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 428 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 258 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 204 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 64 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 528 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Merkmale | Kabellänge | 15 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Leiterart | Mehrdrahtig | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 24 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6 15m grün, patch kabel, patch-kabel cat6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |