| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3264577 Herst.-Nr.: UTP515 EAN/GTIN: 5704327398820 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5 mm | | Gewicht | 460 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 258 mm | | Verpackungstiefe | 207 mm | | Verpackungshöhe | 60 mm | | Paketgewicht | 464 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Grau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |