Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP625W Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP625W Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP625W Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP625W Netzwerkkabel Weiß 25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264723
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP625W
EAN/GTIN:
     5705965905272
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1100 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP525W
ab € 16,25*
Zubehör
MicroConnect
UTP625
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.