Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRODPHDMI0.5 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRODPHDMI0.5 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Vivolink PRODPHDMI0.5 Videokabel-Adapter 0,5 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35360925
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRODPHDMI0.5
EAN/GTIN:
     5711783321590
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1080P@60Hz
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
224 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
58 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Gewicht
30 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.