Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-69656 Herst.-Nr.: 91893 EAN/GTIN: 4040849918933 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Synchronisations-Eingangsimpedanz | 100 Ohm | Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Kabelstandard | Cat7a+ | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Blau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Cupper | | Kabelbrandklasse | B2ca | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 22/1 | | Frequenz | 1200 MHz | | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE+, PoE++ (4PPoE) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,75* | € 141,29* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 121,70* | € 152,29* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 121,27* | € 152,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,1275* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|