Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
ICY BOX IB-AC1032 Mini DisplayPort DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37550567
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60234
EAN/GTIN:
     4250078165651
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Wandlungsfähig Der IB-AC1032 Mini DisplayPort™ zu HDMI® / DVI-D / VGA Grafikadapter verbindet Mini DisplayPort™ Geräte (Laptop, Desktop-PC, etc.) mit HDMI® / DVI-D / VGA Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer, etc.). Somit ist das angeschlossene Mini DisplayPort™ Gerät perfekt gewappnet für alle Anzeigegeräte. Systemvoraussetzungen: Computer mit Mini DisplayPort™ Schnittstelle. Der Adapter unterstützt die Videoausgabe nur über einen Videoanschluss zur Zeit. Der Adapter wandelt ein Mini DisplayPort ™ Signal zu HDMI® / DVI-D / VGA um und unterstützt keine bidirektionale (beidseitige) Signalübertragung. DVI-D und VGA Verbindungen unterstützen keine Audioübertragung. MAC Computer, die vor 2010 hergestellt wurden, unterstützen keine Audioübertragung über Mini DisplayPort™ Handlich, praktisch In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer. Stets gewappnet Der IB-AC1032 macht ihr Mini DisplayPort™ Gerät salonfähig und zum Freund von jedem HDMI® / DVI-D und VGA Anzeigegerät. 4K@30 Hz Für besonders große Präsentationsflächen oder Filmgenuss in Ultra HD lässt sich mit dem HDMI® Anschluss eine Auflösung von 3840x2160 bei 30 Hz erreichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
122 g
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D + VGA (D-Sub) + HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Breite
87 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.