Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP650 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP650 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP650 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP650 Netzwerkkabel Grau 50 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4478220
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP650
EAN/GTIN:
     5705965922873
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
1640 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1804 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.