Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
j5create JUA254-N USB™ zu HDMI™ Multi-Monitor Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-51626436
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUA254-N
EAN/GTIN:
     4712795081077
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der JUA254 USB-auf-HDMI-Multi-Monitor-Adapter™™ funktioniert als externe Grafikkarte und ermöglicht es Benutzern, zusätzliche Displays über eine HDMI-Verbindung anzuschließen,™ ohne dass eine langwierige Einrichtung erforderlich ist oder zusätzliche Hardware installiert werden muss. Der USB™ 3.0 Display Adapter kann bis zu vier Displays unterstützen, die auf demselben Computer ausgeführt werden, und verwandelt Ihre Workstation in ein voll funktionsfähiges Multi-Display-Kraftpaket. Dieser USB-Adapter™ funktioniert als externe Grafikkarte und ermöglicht sofort zusätzliche Displays, ohne das Computergehäuse öffnen und eine externe Grafikkarte installieren zu müssen. Sie können einen zweiten Monitor mit einem erweiterten Display, ein gespiegeltes Display, ein Rotationsdisplay (Rotationsmodus für Mac® nicht verfügbar) haben oder es zu Ihrem primären Monitor machen. Genießen Sie jetzt echte 1080p HD-Auflösung über jeden Windows®- oder Mac-Computer® mit USB 3.0-Anschluss™. Diese Adapter sind auch abwärtskompatibel mit USB™ 2.0-Auflösungen und -Wiedergabe, die sich ideal für Büroanwendungen eignen. Mit der einfachen Plug-and-Play-Funktion können Sie Ihren Computer innerhalb von Sekunden an einen zweiten Monitor oder Projektor anschließen, um eine neue visuelle Umgebung unter Windows® 10 zu erstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Maximale Auflösung
2048 x 1152 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
2048 x 1152 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Ausgabe Farbtiefe
32 Bit
Spiegel-Anzeigemodus
Ja
Erweiterter Anzeigemodus
Ja
Stromstärke
0.18 A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
24712795081071
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonsbreite
105 mm
Versandkartonshöhe
160 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.08 m
Kabeltyp
USB 3.0
Energie
Stromverbrauch (max.)
0.93 W
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.3 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
25 g
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
73.5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.