Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg LCF5-11CC-0305-S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lanberg LCF5-11CC-0305-S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lanberg LCF5-11CC-0305-S Netzwerkkabel Grau 305 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     2805-LCF5-11CC-0305.S
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     LCF5-11CC-0305-S
EAN/GTIN:
     5901969414073
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
305 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
100 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 45,33*
€ 81,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,98*
€ 84,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,61*
€ 97,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,67*
€ 86,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,40*
€ 77,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,76*
€ 65,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,33*
€ 53,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.