| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-60119909 Herst.-Nr.: IADAP DP-COMBOF3 EAN/GTIN: 8051128102055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort + DVI + HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 83 g | ![](/p.gif) | Breite | 44 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 15 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 70 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % | ![](/p.gif) | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter displayport displayport, dvi kabel auf displayport |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |