Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Distanzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Distanzschneider
Weller Distanzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926746
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530E06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere
Distanzschneider schneidet Kupferdraht auf eine Länge von 0,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,13*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 118,46*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 118,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.