Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 2170485 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ETHERLINE 2170485 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp ETHERLINE 2170485 Netzwerkkabel Grün Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84667262
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für hochflexiblen Einsatz - getestet bis 500 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten; 4 paarig; Außenmantel PVC oder PUR mit CMX-Zulassung; Aufbau 4x2xAWG24/7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Merkmale
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.