| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92992159 Herst.-Nr.: BS75900-50HS EAN/GTIN: 4017538060730 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks-BASIC-S--Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat. 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, 50m
· Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei · Meterware · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF · Kabelaufbau: AWG 24/1 · Adern Material: Kupfer · Farbe Kabel: grau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 50 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Produktfarbe | Grau | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 24/1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |