Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 802293 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 802293 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 802293 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93327984
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     802293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
22/7
Kupferindex
34 kg/km
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,21*
€ 12,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,12*
€ 12,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,96*
€ 11,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,77*
€ 11,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.