Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPAIRCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPAIRCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPAIRCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPAIRCLIP Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93781688
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPAIRCLIP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
PRAKTISCH UND NÜTZLICH Mit der universellen Autohalterung können Sie Ihr Smartphone während der Autofahrt immer gut im Blickfeld halten. Passen Sie die Klemmhalterung an die Passform Ihres Telefons an. Folgen Sie den GPS-Wegbeschreibungen oder nehmen Sie in Ruhe Anrufe entgegen. LEICHT ANWENDBAR Befestigen Sie es an der Entlüftungsöffnung durch den praktischen Clip , der auf der Rückseite der Halterung angebracht ist: Es wird immer stabil bleiben. EINSTELLBAR Sie entscheiden, wie Sie Ihr Smartphone positionieren: Die Halterung kann um 360° gedreht werden. Auf diese Weise können Sie Ihr Telefon sogar im Querformat halten, wenn Sie eine bildschirmfüllende Ansicht benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
35 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
200 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Versandkartonshöhe
110 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
280 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.