Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 2424 0061000 Glasfaserkabel 1000 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Belden 2424 0061000 Glasfaserkabel 1000 m Blau
Belden 2424 0061000 Glasfaserkabel 1000 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97515498
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     2424 0061000
EAN/GTIN:
     612825061557
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.61 mm
Biegeradius
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,05265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,80673* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,9846*
€ 353,41167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,4531*
€ 350,39919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,20325*
€ 341,77187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,58355*
€ 330,32442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,05265*
€ 292,80265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.