Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CMAQ4-400-1658
Hersteller:
Caterado
Herst.-Nr.:
400-1658
EAN/GTIN:
4007796028368
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tischabfallbehälter SWING mit Schwingdeckel, Material: Edelstahl 18/10, matt und gebürstet, Höhe: 165 mm, Durchmesser: 120 mm,
aus gebürstetem Edelstahl 18/10, Durchmesser: 12cm, Höhe: 15cm. Hygienisch und stilvoll auf jedem Tisch.
• SWING ist der Tisch-Abfallbehälter mit Schwingdeckel; hygienisch und stilvoll auf jedem Tisch.
• Die Maße liegen bei Höhe: ca. 17 cm Durchmesser: ca. 12 cm.
• SWING ist elegant und hochwertig designt sowie sehr leicht zu reinigen - Handspülung wird empfohlen -
• SWING ist nicht nur ideal auf jedem Frühstückstisch, sondern auch für den Couchtisch bestens geeignet.
• SWING ist auch in der Gastronomie ein bewährter Dauerbrenner.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.47 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
gebürstet
Volumen:
1.20 Liter
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
KiTa`s und Schulen
... >
Gedeckter Tisch
>
Menagen
>
Milch & Zucker
... >
Neuheiten & Angebote
>
Themenwelten
>
Soziale Einrichtungen
... >
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
Tisch-Abfallbehälter
... >
Gedeckter Tisch
>
Tisch-Accessoires
>
Tisch-Accessoires TOP
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Edelstahlpapierkorb
,
Stahlpapierkorb
,
Tischabfallbehälter
,
Tischabfalleimer
,
Tischeimer
,
Tischmülleimer
,
schwingdeckel-eimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
schwingdeckeleimer silber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milchkapselspender MEMPHIS, Material: Edelstahl 18/10, gebürstet, Höhe: 175 mm
Caterado
400-1657
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen