Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Bithalter-Einsteckwerkzeug

  Bithalter-Einsteckwerkzeug  (35 Angebote unter 28.218.937 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bithalter-Einsteckwerkzeug“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bithalter-Einsteckwerkzeug"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bit-Halter-Einsteckwerkzeug 6-kant 1/4" Wkz.Aufn.9 x 12 (11 Angebote) 
Innensechskant mit Ringdruckfeder Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
Stahlwille
ab € 22,70*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Sechskant Bit Einsatz ∙ 6,3 mm ∙ 1⁄4 Zoll 9023M-1-B ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) (9 Angebote) 
Sechskant Bit Einsatz 6,3 mm (1⁄4 Zoll) Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Hazet
9023M-1-B
ab € 13,53*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7812-00 Einsteckbithalter 5/16" SE 9x12 (37 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung
Gedore
7812-00
ab € 30,90*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Adapter 9x12 mm, ELORA-2071-1 (2 Angebote) 
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen 9x12 mm und 14x8 mm geschmiedet verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Elora
2071000010000
ab € 22,53*
pro Stück
 
 Stück
Schraubendreherheft Variant, ELORA-520 (2 Angebote) 
Ausführung: mit 10 mm Schlüsselhilfe und 6 mm Sechskantaufnahme rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff Klingenaufnahme und Schlüsselhilfe aus Spezialstahl WX 69
Elora
0520020005500
ab € 11,91*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE H 43 TX-08 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-teilig TX T10-T45 (14 Angebote) 
Produktbeschreibung:Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE) Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert
Gedore
H 43 TX-08
ab € 35,45*
pro Stück
 
 Stück
ELEMENT SYSTEM Einsteckhalter 11611 beidseitig Edelstahl (2 Angebote) 
ELEMENT SYSTEM Einsteckhalter 11611 beidseitig Edelstahl für Holzböden Für Glasböden in Kombination mit PVC - Saugnapf 11605 verwendbar. Lieferumfang: 12 Aufsteckhalter auf SB-Karte.
DIY Element System
11611-00000
ab € 3,64*
pro Stück
 
 Stück
GEDORE 7812-10 Einsteckbithalter 1/4" SE 9x12 (14 Angebote) 
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung
Gedore
7812-10
ab € 32,81*
pro Stück
 
 Stück
Einsteck-Adapter 14x18 mm, ELORA-2071-2 (2 Angebote) 
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen 9x12 mm und 14x8 mm geschmiedet verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Elora
2071000020000
ab € 24,93*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Bithalter 810BH ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) ∙ 132.5 mm (9 Angebote) 
Vielseitig und flexibel für Haushalt und Werkstatt Perfekte Ergänzung zu HAZET Bit-Sätzen Kein ungewolltes Wegrollen dank spezieller Bauform Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits ...
Hazet
810BH
ab € 6,81*
pro Stück
 
 Stück
MATADOR Einsteck-Bithalter, 14x18 - 8(5/16) (1 Angebot) 
Einsteck-Bithalter Zur Aufnahme von Bits Mit Stiftsicherung
MATADOR
6189 0003
ab € 22,15*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Einsteck-Halter für Bits 6420C ∙ Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm ∙ Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) (14 Angebote) 
Oberfläche: verchromt ISO 1173 Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) Abmessungen / Länge: 41.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Stichmaß des Ju...
Hazet
6420C
ab € 28,26*
pro Stück
 
 Stück
Bit-Halter-Einsteckwerkzeug 6-kant 5/16" Wkz.Aufn.9 x 12 (19 Angebote) 
Innensechskant mit Ringdruckfeder Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
Stahlwille
ab € 20,62*
pro Stück
 
 Stück
14x18mm Einsteck-Bithalter, für Bits 5/16" (7 Angebote) 
mit Stiftsicherung verchromt
KS Tools
516.2020
ab € 9,76*
pro Stück
 
 Stück
Bit-Halter-Einsteckwerkzeug 5/16" Wkz.Aufn.14 x 18 (19 Angebote) 
Innensechskant mit Ringdruckfeder Bits lassen sich leicht einstecken, rasten sicher ein und sind problemlos wieder herauszuziehen
Stahlwille
ab € 29,22*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bithalter-Einsteckwerkzeug
^

Bithalter-Einsteckwerkzeug bei beengten Platzverhältnissen

Unter den Drehmomentwerkzeugen sind verschiedene Varianten an Einsteckwerkzeugen als Ergänzung zu diversen Drehmomentschlüsseln erhältlich. Dabei handelt es sich bspw. um die Einsteck-Umschaltknarre, den -Maulschlüssel, den -Ringschlüssel oder das Bithalter-Einsteckwerkzeug. Mit letzterem funktioniert man einen Drehmoment-Schlüssel zwar nicht in einen Drehmoment-Schraubendreher um, kann aber dennoch auf die gleichen Antriebe zugreifen. Dies macht Sinn, wenn man Verbindungsteile eben nicht von oben, sondern bei beengten Platzverhältnissen am besten von der Seite her erreichen kann.

Zur Form

Das Bithalter-Einsteckwerkzeug besteht aus einem Vierkant als Antrieb, der mit einer Metallscheibe verbunden ist, in der ein Sechskant ausgeschnitten ist, in den dann das Bit eingesetzt wird. Unter einem Bit versteht man eine wechselbare Schraubendreherklinge ohne Griff für ein bestimmtes Schraubenprofil (Schlitz, Kreuz, Torx, Inbus, Vierkant usw.). Bits besitzen einen Sechskant als Antrieb, oftmals in den Größen 4 (Minibit), 6,35 und 8 Millimeter.

Der Antrieb

Auch beim Bithalter-Einsteckwerkzeug findet man den Vierkant in klassischen metrischen Größen wie neun mal zwölf, 14 mal 18 oder 24.5 mal 28 Millimeter oder aber auch mit zölligen Angaben. In der Luft- und Raumfahrttechnik wird ebenso wie in der Kfz- oder Medizintechnik auf Verbindungen gesetzt, deren Klemmkraft bei den Verbindungselementen auch bei maximaler Belastung gewährleistet ist. Dies erreicht man, wenn man über ein beim Werkzeug voreinstellbares Drehmoment den optimalen Anzugspunkt erreicht. Hierzu kann man dann einen Drehmoment-Schlüssel mit passendem Einsteckwerkzeug wie dem Bithalter für die üblichen Schrauben-Profile nutzen, vor allen Dingen dann, wenn man nicht mit einem Drehmoment-Schraubendreher senkrecht von oben auf ein Verbindungselement zugreifen kann, weil Bauteile im Wege sind.

Weitere Vorteile des Bithalter-Einsteckwerkzeugs

Man ist in der Auswahl des Antriebswerkzeugs frei. Über die freie Bitwahl hat man mit wenigen Teilen eine große Kombinationsmöglichkeit, das ideale Werkzeug zusammen zu stellen, benötigt aber im Gegensatz dazu nur wenig Lagerfläche bzw. man hat nur wenig Gewicht zu tragen, sofern man auf einen Werkzeugkasten nutzt. Die Teile sind nicht nur leicht auswechselbar, sondern bei Beschädigung meist auch einfach und kostengünstig ersetzbar.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.